Ingrédients de base
Yeast extract powder, Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue HIMERM027-500G
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
YEAST EXTRACT 1 * 500 g N° de catalogue84601.0500
Product 84601.0500 is similar to HIMERM027-500G but manufacturer and specifications may vary.
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- Désignation:Yeast extract powder
- Cat. No.:HIMERM027-500G
- Température de stockage:15…25 °C



