Rallonges
Heidelberger extension tubings, PVC, 190 cm, 3 mm, 5,3 ml
Catalog # BRAU4097190
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Heidelberg Rallonges pour systèmes de perfusion.
Specifications
- Volume:5,3 ml
- Désignation:Heidelberger extension tubings
- Longueur:190 cm
- Matière:PVC
- Seq:05
- Ø int.:3 mm



