Tubes, Original Perfusor®
Tubings, 100 cm, 1 mm, 2 mm, 0,9 ml
: B. Braun
Pour toutes les pompes à seringue < pression de 4 bars.
- Volumes d'amorçage réduits au minimum
- Embout Luer Lock
- Avec filtre d'injection de 0,22 μm et clapet antiretour pour perfusions parallèles
- Ø ext.:2 mm
- Volume:0,9 ml
- Désignation:Tubings
- Longueur:100 cm
- Seq:03
- Ø int.:1 mm



