Filtres à membrane, Millipore Express® PLUS
HPWP, 0,45 µm, 47 mm
N° de catalogue MILFHPWP04700
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Ces filtres à membrane PES blancs offrent une ultrafiltration rapide des milieux de culture cellulaire, additifs, tampons et autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et faible fixation protéique est également utilisée dans de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi.
- Filtration ultrarapide et haut débit réduisant le temps de traitement
- Stérilisable par autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation gamma
Largement utilisé pour la filtration stérile, la filtration de tampons et la filtration de milieux de culture cellulaire.
Surface : lisse
Endotoxines bactériennes : 0,5 EU/ml
Extractibles gravimétriques : <0,5%
:
:
:
:
:
Spécifications
- Ø:47 mm
- Taille de pore:0,45 µm
- Type:HPWP
- Seq:08
- Cat. No.:MILFHPWP04700
- Épaisseur:140 µm
- Débit d'air:40 ml/min cm²
- Débit d'eau:23 ml/min/cm² (690 mbar)



