Boîte-tampon XS pH 10 (20 °C) (acide borique/hydroxyde de sodium/chlorure de potassium) Formulation : 30 x 25 ml pH 10,00 (bleu) tra çable NIST 1 * 1 Pce
N° de catalogue KRAF16810.3025
Fournisseur: Bernd Kraft
Boîte-tampon XS pH 10 (20 °C) (acide borique/hydroxyde de sodium/chlorure de potassium) Formulation : 30 x 25 ml pH 10,00 (bleu) tra çable NIST 1 * 1 Pce
N° de catalogue KRAF16810.3025
Fournisseur: Bernd Kraft
Frequently Bought Together
[EN]TERT-BUTYL METHYL ETHER ANHYDROUS, 9 1 * 1 L
Fournisseur: Merck
2,5-Di-tert-butylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.9% (par GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
Chloroforme 99.0-99.4% (par GC) stabilisé, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Chlorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthanol ≥99.9% ACS, qualité spectrophotométrique pour spectrophotométrie, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Tétrahydrofuranne 99.8% non stabilisé pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
N,N-Diméthylformamide, extra sec sur tamis moléculaire 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ether dibutylique , extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Alcool isoamylique ≥98.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Méthanol ≥99.8% (par GC), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals