Tashiro, solution d'indicateur 1,20 g de rouge de mthyle sel de sodium + 0,80 g de bleu de mthylne/l dans l'eau Content: 0,25 l 1 * 250 mL
KRAF03116.1000
Tashiro, solution d'indicateur 1,20 g de rouge de mthyle sel de sodium + 0,80 g de bleu de mthylne/l dans l'eau Content: 0,25 l 1 * 250 mL
KRAF03116.1000
Frequently Bought Together
Éther diéthylique stabilisé Ph. Eur.
: VWR Chemicals
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
: VWR Chemicals
Alcool isoamylique, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Propanol-2, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Diméthylsulfoxyde ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% ACS
: Thermo Fisher Scientific
Acétone, extra sec 99.8%, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific
Propanol-2 solution dans l'eau 70%, technical
: Thermo Fisher Scientific
Trichloroéthylène 99.6% stabilisé ACS
: Thermo Fisher Scientific