Disposable cannulas
Disposable cannulas, G20, jaune, 55 mm, +, 0,9×55 mm
N° de catalogue EHRS15885055
Fournisseur: EHRHARDT SOEHNE
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø×L:0,9×55 mm
- Jauge:G20
- Stérile:+
- Couleur:jaune
- Désignation:Disposable cannulas
- Longueur:55 mm
- Seq:06



