VWR®, Pipettes Pasteur
Pré-bouché, pointe scellée, cassable, 2 ml, 230 mm
En verre sodocalcique, à usage unique.
- Non stérile
- Processus de fabrication automatisé pour assurer l'homogénéité de toute la production
- Ouverture supérieure avec récession pour insertion de boules de coton
- Diamètre extérieur du corps supérieur : 7,1 mm, épaisseur de la paroi : 0,53 mm, Ø extérieur du tube : 1,50 mm
- Capacité:2 ml
- Désignation:Pré-bouché, pointe scellée, cassable
- Longueur:230 mm
- Seq:010



