Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique

23, 25 mm, 0,60 mm, bleu
N° de catalogue 613-2017
Fournisseur:   HENKE SASS WOLF
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
N° de catalogue 613-2017
Fournisseur:  HENKE SASS WOLF
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique

23, 25 mm, 0,60 mm, bleu

Prix
7,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Embout et protection d'aiguille stérile et jetable en PP, canule en acier inoxydable. Ces aiguilles sont analysées mécaniquement de façon régulière et des expériences de pratique clinique sont réalisées afin d'améliorer en permanence la qualité et la sécurité des produits pour un meilleur confort du patient.

  • Extrémité avec lancette de précision conforme à la norme ISO 7864 avec coupe biseautée précise et lisse
  • Tubes à paroi fine, siliconage sec
  • Stérilité de cinq ans à compter de la date de stérilisation

Suitable for Luer and Luer lock.

 : Emballage individuel sous blister avec code couleur.

Spécifications
  • Code couleur:
    bleu
  • Ø:
    0,60 mm
  • Jauge:
    23
  • Longueur:
    25 mm
  • Seq:
    36