Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes, Original Perfusor®

Tubes, Original Perfusor®

Tubings, 150 cm, 2,7 mm, 2,65 ml
Catalog # BRAU8722919
Supplier:   B. Braun
Tubes, Original Perfusor®
Catalog # BRAU8722919
Supplier:  B. Braun
Tubes, Original Perfusor®
Tubes, Original Perfusor®

Tubings, 150 cm, 2,7 mm, 2,65 ml

Price
446,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Pour toutes les pompes à seringue < pression de 4 bars.

  • Volumes d'amorçage réduits au minimum
  • Embout Luer Lock
  • Avec filtre d'injection de 0,22 μm et clapet antiretour pour perfusions parallèles

Documents

Specifications
  • Ø ext.:
    2,7 mm
  • Volume:
    2,65 ml
  • Désignation:
    Tubings
  • Longueur:
    150 cm
  • Seq:
    07
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.