Tubes, Original Perfusor®
Tubings, 300 cm, 2,7 mm, 5,3 ml
N° de catalogue BRAU8255253
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Pour toutes les pompes à seringue < pression de 4 bars.
- Volumes d'amorçage réduits au minimum
- Embout Luer Lock
- Avec filtre d'injection de 0,22 μm et clapet antiretour pour perfusions parallèles
Spécifications
- Ø ext.:2,7 mm
- Volume:5,3 ml
- Désignation:Tubings
- Longueur:300 cm
- Seq:08
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



