Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à centrifuger

Tubes à centrifuger

15 ml, 17×122 mm, Capsule quart de tour, 5000×g, Without skirt, Sterile, Individually bagged
N° de catalogue DELT429946
Fournisseur:   DELTALAB
Tubes à centrifuger
N° de catalogue DELT429946
Fournisseur:  DELTALAB
Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger

15 ml, 17×122 mm, Capsule quart de tour, 5000×g, Without skirt, Sterile, Individually bagged

Prix
192,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents

En PP transparent, à fond conique, sans jupe, gradués, non stériles, avec capuchon à vis en PE bleu, autoclavables.

  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance

Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.

Spécifications
  • Type de fermeture:
    Capsule quart de tour
  • Ø×L:
    17×122 mm
  • Emballage:
    Individually bagged
  • Type:
    Without skirt
  • Version:
    Sterile
  • Capacité:
    15 ml
  • Seq:
    03
  • RCF max.:
    5000×g