Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®

Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®

Xplorer® 8-Channel pipette, without Spring-loaded tip, 50 - 1200 µl, 1,00 µl, 120 µl: ±6,0%/±7,2 µl
600 µl: ±2,7%/±16,2 µl
1200 µl: ±1,2%/±14,4 µl, 120 µl: ±0,9%/±1,08 µl
600 µl: ±0,4%/±2,4 µl
1200 µl: ±0,3%/±3,6 µl, vert, 1250 µl
N° de catalogue 613-1427
Fournisseur:   EPPENDORF
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
N° de catalogue 613-1427
Fournisseur:  EPPENDORF
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®

Xplorer® 8-Channel pipette, without Spring-loaded tip, 50 - 1200 µl, 1,00 µl, 120 µl: ±6,0%/±7,2 µl
600 µl: ±2,7%/±16,2 µl
1200 µl: ±1,2%/±14,4 µl, 120 µl: ±0,9%/±1,08 µl
600 µl: ±0,4%/±2,4 µl
1200 µl: ±0,3%/±3,6 µl, vert, 1250 µl

Prix
1 116,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

La pipette électronique Xplorer®, simple et précise, est spécialement conçue pour répondre aux exigences professionnelles.

  • Concept PhysioCare Concept® offrant conception ergonomique, position souple de la main, poids réduit, affichage couleur clair
  • Fonctionnement intuitif avec écran de sélection multifonction, menu multilingue, fonction d'aide, éjection et chargement des embouts sans effort
  • Grande reproductibilité des résultats de mesure
  • Maintenance aisée

Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.

Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.

Application: Pipetting of aqueous liquids.

Ordering information: chargeur fourni.

Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Documents

Spécifications
  • Code couleur:
    vert
  • Volume:
    50 - 1200 µl
  • Désignation:
    Xplorer® 8-Channel pipette, without Spring-loaded tip
  • Seq:
    04
  • Accroissement:
    1,00 µl
  • Précision:
    120 µl: ±6,0%/±7,2 µl
    600 µl: ±2,7%/±16,2 µl
    1200 µl: ±1,2%/±14,4 µl
  • Imprécision:
    120 µl: ±0,9%/±1,08 µl
    600 µl: ±0,4%/±2,4 µl
    1200 µl: ±0,3%/±3,6 µl
  • Pour pointe:
    1250 µl
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4880603.006
    Alimentation électrique avec adaptateurs pour prises électriques, pour carrousel avec chargeur, série 4880
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,20 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.