Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®

Xplorer® 12-Channel pipette, with Spring-loaded tip, 15 - 300 µl, 0,2 µl, 30 µl: ±2,5%/±0,75 µl
150 µl: ±1,0%/±1,5 µl
300 µl: ±0,6%/±1,8 µl, 30 µl: ±1,0%/±0,3 µl
150 µl: ±0,5%/±0,75 µl
300 µl: ±0,25%/±0,75 µl, orange, 200/300 µl
N° de catalogue 613-1426
Fournisseur:   EPPENDORF
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
N° de catalogue 613-1426
Fournisseur:  EPPENDORF
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®
Pipettes multicanaux, électroniques, volume variable, Eppendorf Xplorer®

Xplorer® 12-Channel pipette, with Spring-loaded tip, 15 - 300 µl, 0,2 µl, 30 µl: ±2,5%/±0,75 µl
150 µl: ±1,0%/±1,5 µl
300 µl: ±0,6%/±1,8 µl, 30 µl: ±1,0%/±0,3 µl
150 µl: ±0,5%/±0,75 µl
300 µl: ±0,25%/±0,75 µl, orange, 200/300 µl

Prix
1 261,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

La pipette électronique Xplorer®, simple et précise, est spécialement conçue pour répondre aux exigences professionnelles.

  • Concept PhysioCare Concept® offrant conception ergonomique, position souple de la main, poids réduit, affichage couleur clair
  • Fonctionnement intuitif avec écran de sélection multifonction, menu multilingue, fonction d'aide, éjection et chargement des embouts sans effort
  • Grande reproductibilité des résultats de mesure
  • Maintenance aisée

Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.

Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.

Application: Pipetting of aqueous liquids.

 : chargeur fourni.

 : Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Spécifications
  • Code couleur:
    orange
  • Volume:
    15 - 300 µl
  • Désignation:
    Xplorer® 12-Channel pipette, with Spring-loaded tip
  • Seq:
    07
  • Accroissement:
    0,2 µl
  • Précision:
    30 µl: ±2,5%/±0,75 µl
    150 µl: ±1,0%/±1,5 µl
    300 µl: ±0,6%/±1,8 µl
  • Imprécision:
    30 µl: ±1,0%/±0,3 µl
    150 µl: ±0,5%/±0,75 µl
    300 µl: ±0,25%/±0,75 µl
  • Pour pointe:
    200/300 µl
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4880603.006
    Alimentation électrique avec adaptateurs pour prises électriques, pour carrousel avec chargeur, série 4880
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,20 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.