Bench protection papers
Papier Velin, gris, Feuilles à plat, 420×520 mm, 0,16 mm
115-0654
Ces rames de papier filtre sont disponibles en différents formats. Elles s'utilisent comme protection de paillasse et pour l'emballage de verreries.
- Feuilles à plat ou pliées
- Qualité alimentaire garantie
- Cellulose de bois et de coton
Grammage: 65 g/m²
Porosité: 7 - 10 µ
Weight: 65 g/m²
Thickness: 0,16 mm
Porosity: 7 - 10 µ
- Emballage:Feuilles à plat
- Couleur:gris
- Désignation:Papier Velin
- L×l:420×520 mm
- Seq:03
- Épaisseur:0,16 mm



