Seringues à usage unique, Omnifix®
Cône centrique, graduation par 0,1 ml, 3 ml
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
- Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
- Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
- Perte d'échantillons minimale
DIN EN ISO 10993
: DIN EN ISO 10993
Spécifications
- Capacité:3 ml
- Désignation:Cône centrique, graduation par 0,1 ml
- Seq:01



