Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Becs Bunsen

Becs Bunsen

Robinet à levier, Ø 14 mm, Gaz naturel, 17 mm
N° de catalogue 451-0168
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
N° de catalogue 451-0168
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Becs Bunsen
Becs Bunsen

Robinet à levier, Ø 14 mm, Gaz naturel, 17 mm

Prix
66,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En laiton nickelé, pied en fonte

  • Régulateur d'air et veilleuse
  • Robinet à levier

Height: 150 mm.

Informations de commande: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.

Spécifications
  • Désignation:
    Robinet à levier, Ø 14 mm
  • Seq:
    02
  • Ø tête:
    17 mm
  • Pour:
    Gaz naturel
Complementary Products

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Couleur
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • USBE1622
    rouge
    Safety gas tubing
    1000 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 m - 20,40 €

Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 451-1342
    Base de sécurité pour brûleurs, offre une stabilité supplémentaire et protège les plans de travail
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 8,50 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • USBE1634
    Safety gas tubing
    2000 mm
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 165,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.