Hydromètres à usage général, S50
1,900 - 1,950 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm
N° de catalogue ALLA3502SC19060HQP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Hydromètres à usage général, gradués en SG et étalonnés à 15 °C.
Certifications: ISO 650.
Spécifications
- Longueur:190 mm
- Seq:15
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:1,900 - 1,950 g/ml



