Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes, Original Perfusor®

Tubes, Original Perfusor®

Tubings, 65 cm, 1,5 mm, 2,7 mm, 0,88 ml
N° de catalogue BRAU8255172
Fournisseur:   B. Braun
Tubes, Original Perfusor®
N° de catalogue BRAU8255172
Fournisseur:  B. Braun
Tubes, Original Perfusor®
Tubes, Original Perfusor®

Tubings, 65 cm, 1,5 mm, 2,7 mm, 0,88 ml

Prix
3,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pour toutes les pompes à seringue < pression de 4 bars.

  • Volumes d'amorçage réduits au minimum
  • Embout Luer Lock
  • Avec filtre d'injection de 0,22 μm et clapet antiretour pour perfusions parallèles

Documents

Spécifications
  • Ø ext.:
    2,7 mm
  • Volume:
    0,88 ml
  • Désignation:
    Tubings
  • Longueur:
    65 cm
  • Seq:
    02
  • Ø int.:
    1,5 mm