Pipettes Pasteur, tige étroite, Samco™
Canule étroite, 4,6 ml, 25, 3,3 ml, 2,5 mm, 155 mm, +, 20×25/paquet
SAMC251-20S
: SAMCO
Ces pipettes incassables en PE non toxique empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour des applications de banque de sang comme les procédures de sédimentation.
- La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
- Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
- Pas besoin de branchement, de conditionnement et d'autoclavage
Sa conception simple comprend une ampoule intégrée et une tige flexible qui se plie vers l'échantillon à partir de tubes étroits ou de petite taille.
- Ø ext.:2,5 mm
- Emballage:20×25/paquet
- Stérile:+
- Capacité:4,6 ml
- Désignation:Canule étroite
- Longueur:155 mm
- Seq:05
- Gouttes par ml:25
- Volume d'aspiration:3,3 ml
- Cat. No.:SAMC251-20S
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



