Pipettes Pasteur, tige étroite, Samco™
Tige courte, grande ampoule, 4 ml, 25, 3 ml, 2,5 mm, 85 mm, -, 500/paquet
N° de catalogue SAMC242
Fournisseur: SAMCO
Pipettes Pasteur, tige étroite, Samco™
N° de catalogue SAMC242
Fournisseur: SAMCO
Aller à :
Product Details & Documents
Ces pipettes incassables en PE non toxique empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour des applications de banque de sang comme les procédures de sédimentation.
- La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
- Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
- Pas besoin de branchement, de conditionnement et d'autoclavage
Sa conception simple comprend une ampoule intégrée et une tige flexible qui se plie vers l'échantillon à partir de tubes étroits ou de petite taille.
Documents
SAMC241_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø ext.:2,5 mm
- Emballage:500/paquet
- Stérile:-
- Capacité:4 ml
- Désignation:Tige courte, grande ampoule
- Longueur:85 mm
- Seq:02
- Gouttes par ml:25
- Volume d'aspiration:3 ml
- Cat. No.:SAMC242
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



