Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR®, Creusets, PTFE

VWR®, Creusets, PTFE

75 ml, 56×41 mm
N° de catalogue 216-0452
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Creusets, PTFE
N° de catalogue 216-0452
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Creusets, PTFE
VWR®, Creusets, PTFE

75 ml, 56×41 mm

Prix
28,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Moulage isostatique en PTFE pur, approuvé par la FDA

  • Résistance aux produits chimiques et inertes
  • Sans fissure
  • Pour une température maximale de 280 °C
Spécifications
  • Ø×h:
    56×41 mm
  • Capacité:
    75 ml
  • Seq:
    03