Tubes à centrifuger
15 ml, 17×120 mm, PS, Capsule quart de tour, bleu, Fond conique, stérile, Paquet de 50, boîte de 500
En PP ou PS transparent, avec bouchon à visser en PE-HD, stériles ou non stériles, à fond rond ou conique.
- Non autoclavables (sauf tubes 391-3478: autoclavables sans capuchon)
- Tubes 391-3478 et 391-3475 équipé d'un capuchon à vis avec ouverture 1/3 de tour
- Exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain, apyrogènes, non cytotoxiques
- Couleur du capuchon: bleu, (sauf tubes 391-3471 et 391-3478: blanc, et tubes 391-3479: noir)
- Type de fermeture:Capsule quart de tour
- Ø×L:17×120 mm
- Emballage:Paquet de 50, boîte de 500
- Type:Fond conique
- Version:stérile
- Capacité:15 ml
- Matière:PS
- Seq:04
- Couleur bouchon:bleu



