Cuvettes cylindriques
Cuves cylindriques, 19 mm, 28,2 ml, 100 mm, Quartz UV
Catalogus # VARI6610002300
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
Optimum optical performance in any application.
- Increase flexibility and capabilities
- Certified calibration and installation cells
Specificaties
- Ø int.:19 mm
- Trajet optique:100 mm
- Volume:28,2 ml
- Matière fenêtre:Quartz UV
- Désignation:Cuves cylindriques
- Seq:003
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
- VARI210125300Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 841,00 €
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
- VARI6610018900Barreaux d'agitation magnétiques, 7×2 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 61,00 €
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
- VARI110260190Porte-cellule standard (10 mm) incl. élévateur de cellule et vis de réglage de hauteur de celluleLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 410,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



