Cuvettes cylindriques
Cuves cyclindriques, 19 mm, 14 ml, 50 mm, Quartz UV
N° de catalogue VARI6610002200
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Optimum optical performance in any application.
- Increase flexibility and capabilities
- Certified calibration and installation cells
Spécifications
- Ø int.:19 mm
- Trajet optique:50 mm
- Volume:14 ml
- Matière fenêtre:Quartz UV
- Désignation:Cuves cyclindriques
- Seq:002
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI210125300Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 841,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI6610018900Barreaux d'agitation magnétiques, 7×2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 61,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI7418000400Barreau d'agitation magnétique, PTFEConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 36,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI110260190Porte-cellule standard (10 mm) incl. élévateur de cellule et vis de réglage de hauteur de celluleConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 410,00 €



