Cuvettes cylindriques
Cuve cylindrique, 19 mm, 2,8 ml, 10 mm, Quartz UV
N° de catalogue VARI6618000600
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Optimum optical performance in any application.
- Increase flexibility and capabilities
- Certified calibration and installation cells
Spécifications
- Ø int.:19 mm
- Trajet optique:10 mm
- Volume:2,8 ml
- Matière fenêtre:Quartz UV
- Désignation:Cuve cylindrique
- Seq:001
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI210125300Porte-cuve, longueur de parcours variable (5, 10, 20, 30, 40 et 50 mm), à utiliser avec Cary 50/60 ou Cary 100/300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 841,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI6610018900Barreaux d'agitation magnétiques, 7×2 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 61,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI7418000400Barreau d'agitation magnétique, PTFEConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 36,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI110260190Porte-cellule standard (10 mm) incl. élévateur de cellule et vis de réglage de hauteur de celluleConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 410,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



