Cuves pour fluorescence
Cuve pour fluorescence, anaérobie, 3 ml, 10 mm, Quartz
VARI6610021400
: VARIAN
Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.
Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.
- Trajet optique:10 mm
- Volume:3 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Cuve pour fluorescence, anaérobie
- Seq:008
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



