Cuves pour fluorescence
Microcuve triangulaire avec bouchon, base carrée, 1,7 ml, 10 mm, Quartz
N° de catalogue VARI6610021200
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.
Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:1,7 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Microcuve triangulaire avec bouchon, base carrée
- Seq:005
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



