Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Aéromètres

Aéromètres

Hydromètre de HNO₃, 0 - 47 %, 1 %, 270 mm
N° de catalogue AMARH860626
Fournisseur:   Amarell
Aéromètres
N° de catalogue AMARH860626
Fournisseur:  Amarell
Aéromètres
Aéromètres

Hydromètre de HNO₃, 0 - 47 %, 1 %, 270 mm

Prix
43,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Aéromètres pour acide nitrique (HNO₃).

Spécifications
  • Désignation:
    Hydromètre de HNO₃
  • Longueur:
    270 mm
  • Seq:
    06
  • Division:
    1 %
  • Plage de mesure:
    0 - 47 %