Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Mortiers avec pilon

Mortiers avec pilon

1000 ml, 105 mm, 92 mm, 180 mm, 190 mm
N° de catalogue 410-0106
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Mortiers avec pilon
N° de catalogue 410-0106
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Mortiers avec pilon
Mortiers avec pilon

1000 ml, 105 mm, 92 mm, 180 mm, 190 mm

Prix
192,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mortier et tête de pilon en acier inoxydable.

  • Pieds antidérapants

Hand wash only.

Spécifications
  • Profondeur:
    92 mm
  • Ø:
    190 mm
  • Ø int.:
    180 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    105 mm