Solutions étalons d'indice de réfraction
Product Details & Documents
Une gamme de solutions pour vérification/calibration aux extrémités inférieure et supérieure de la plage d'indices de réfraction et de l'échelle de Brix correspondante.
Solutions AG
Pour la vérification de l'extrémité inférieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml et de 20x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000037 IR ou ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Pour la calibration de l'extrémité supérieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000074 IR ou ±0,030 °Brix
Certifications: Fabriquées conformément à EN/ISO/IEC17025:2005 et à NIST.
Ordering information: Pour d'autres solutions étalons de sucrose, contactez Avantor.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Cdt:25 ml
- Info cdt:5×5 ml
- Degré de réfraction:1,39986 nD
- Spécification:40,00 Brix
Specifications
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



