Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Solutions étalons d'indice de réfraction

1,35171 nD, 5×5 ml, 25 ml
  635-0456
Solutions étalons d'indice de réfraction
  635-0456
 :  
Solutions étalons d'indice de réfraction
Solutions étalons d'indice de réfraction

1,35171 nD, 5×5 ml, 25 ml

 :  
 
202,00 €
   
1 * 25 mL
 

Une gamme de solutions pour vérification/calibration aux extrémités inférieure et supérieure de la plage d'indices de réfraction et de l'échelle de Brix correspondante.

Solutions AG

Pour la vérification de l'extrémité inférieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml et de 20x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000037 IR ou ±0,019 °Brix

Calibration oils.

Pour la calibration de l'extrémité supérieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000074 IR ou ±0,030 °Brix

 : Fabriquées conformément à EN/ISO/IEC17025:2005 et à NIST.

 : Pour d'autres solutions étalons de sucrose, contactez Avantor.

 

 

 

  • Cdt:
    25 ml
  • Info cdt:
    5×5 ml
  • Degré de réfraction:
    1,35171 nD
  • Spécification:
    12,50 Brix