Masques complets Optifit Twin
L, Masque en silicone avec système de raccordement de filtre « Click-Fit »
N° de catalogue 111-1461
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Aller à :
Product Details & Documents
Les masques à double filtre protègent contre les particules et/ou les gaz toxiques. Ils ne s'utilisent que dans des locaux suffisamment ventilés où l'atmosphère contient au moins 17 % d'oxygène.
- Visière intégrale en PC avec grand champ de vision
- Joint d'étanchéité du masque situé sur la partie en U en silicone qui repose sur le visage ; léger et bonne compatibilité faciale (ajustement automatique)
- Harnais de tête à cinq sangles avec système de fixation rapide
- Bossages latéraux pour le port de lunettes correctrices à l'intérieur du masque
- Diaphragme vocal en plastique intégré pour une meilleure communication (membrane en plastique)
- Clapet d'expiration en silicone
- À utiliser avec les filtres Honeywell (Sperian)
- Industries/utilisations recommandées : chimique, pétrolière et gazière et pharmaceutique
Poids: 570 g
: EN 136:1998
Optifit + P3 : NPF = 1000
Optifit + gaz : NPF= 2000
Optifit + Combiné : NPF = 1000
Spécifications
- Type:Masque en silicone avec système de raccordement de filtre « Click-Fit »
- Seq:03
- Taille:L
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 112-2915Monture pour verres de prescription (sans verres)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 109,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix



