Masques complets Optifit Twin
M, Masque en silicone avec système de raccordement de filtre « Click-Fit »
N° de catalogue 111-1460
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Aller à :
Product Details & Documents
Les masques à double filtre protègent contre les particules et/ou les gaz toxiques. Ils ne s'utilisent que dans des locaux suffisamment ventilés où l'atmosphère contient au moins 17 % d'oxygène.
- Visière intégrale en PC avec grand champ de vision
- Joint d'étanchéité du masque situé sur la partie en U en silicone qui repose sur le visage ; léger et bonne compatibilité faciale (ajustement automatique)
- Harnais de tête à cinq sangles avec système de fixation rapide
- Bossages latéraux pour le port de lunettes correctrices à l'intérieur du masque
- Diaphragme vocal en plastique intégré pour une meilleure communication (membrane en plastique)
- Clapet d'expiration en silicone
- À utiliser avec les filtres Honeywell (Sperian)
- Industries/utilisations recommandées : chimique, pétrolière et gazière et pharmaceutique
Poids: 570 g
Certifications: EN 136:1998
Optifit + P3 : NPF = 1000
Optifit + gaz : NPF= 2000
Optifit + Combiné : NPF = 1000
Spécifications
- Type:Masque en silicone avec système de raccordement de filtre « Click-Fit »
- Seq:02
- Taille:M
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 112-2915Monture pour verres de prescription (sans verres)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 109,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



