Cuves pour fluorescence
Semi-micro, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue SARS67.745
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Cuvettes semi-micro en acrylic (PMMA) ou polystyrène (PS).
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:4 ml
- Matière fenêtre:PS
- Hauteur:45 mm
- Seq:04



