Sample vials with screw caps
Mini vial with enclosed normal cap, 6,00 ml, 15×56 mm, Oui
N° de catalogue SARS73.680
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
These sample vials are made from HDPE.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Ø×h:15×56 mm
- Capacité:6,00 ml
- Désignation:Mini vial with enclosed normal cap



