Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sondes de précision

Sonde à immersion PT100 de haute précision avec certificat, −40…+300 °C, ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm
N° de catalogue 620-0216
Fournisseur:   TESTO
Sondes de précision
N° de catalogue 620-0216
Fournisseur:  TESTO
Sondes de précision
Sondes de précision

Sonde à immersion PT100 de haute précision avec certificat, −40…+300 °C, ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
±0,05 °C (0 ...100 °C)
±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C) , 4×295 mm

Prix
472,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −40…+300 °C
  • Désignation:
    Sonde à immersion PT100 de haute précision avec certificat
  • Seq:
    204
  • Précision:
    ±0,3 °C (−80... −40 °C) ;
    ±0,1 °C + 0,05% mv (−40...0 °C)
    ±0,05 °C (0 ...100 °C)
    ±0,05 °C + 0,05 % mv (+100...+300 °C)
  • Ø×L:
    4×295 mm