Tubes, caoutchouc
8,0 mm, 2,0 mm, 12,0 mm, rouge
N° de catalogue ROTH0676.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), red.
- Temperature resistance −10 to +50 °C
- Not pressure resistant
- Hardness: 45 Shore A
Spécifications
- Tube Ø ext.:12,0 mm
- Tube Ø int.:8,0 mm
- Épaisseur de paroi:2,0 mm
- Couleur:rouge



