Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes, caoutchouc

Tubes, caoutchouc

20,0 mm, 4,0 mm, 28,0 mm, rouge
N° de catalogue ROTHT984.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Tubes, caoutchouc
N° de catalogue ROTHT984.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Tubes, caoutchouc

20,0 mm, 4,0 mm, 28,0 mm, rouge

Prix
72,45 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 m
Product Details & Documents

Natural rubber (NR), red.

  • Temperature resistance −10 to +50 °C
  • Not pressure resistant
  • Hardness: 45 Shore A
Spécifications
  • Tube Ø ext.:
    28,0 mm
  • Tube Ø int.:
    20,0 mm
  • Épaisseur de paroi:
    4,0 mm
  • Couleur:
    rouge
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.