Tubes, caoutchouc
16,0 mm, 3,0 mm, 22,0 mm, rouge
N° de catalogue ROTHT983.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), red.
- Temperature resistance −10 to +50 °C
- Not pressure resistant
- Hardness: 45 Shore A
Spécifications
- Tube Ø ext.:22,0 mm
- Tube Ø int.:16,0 mm
- Épaisseur de paroi:3,0 mm
- Couleur:rouge



