Lactic acid potassium salt 1 * 1 kg
N° de catalogue ROTH7989.1
Fournisseur: Roth Carl
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR Chemicals, Ingrédients de base pour milieu déshydraté
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals