Filtres à membrane, type 113
113, 8,00 µm, 50 mm, +
N° de catalogue 512-5871
Fournisseur: Sartorius
Aller à :
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Spécifications
- Ø:50 mm
- Taille de pore:8,00 µm
- Stérile:+
- Type:113
- Seq:75
- Cat. No.:512-5871
- Épaisseur:130 µm
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:750 ml/min/cm² (1 bar)



