Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Burettes, Azlon®

Burettes, Azlon®

50 ml, 0,1 ml, 0,1 ± ml
N° de catalogue 612-0349
Fournisseur:   SciLabware
Burettes, Azlon®
N° de catalogue 612-0349
Fournisseur:  SciLabware
Burettes, Azlon®
Burettes, Azlon®

50 ml, 0,1 ml, 0,1 ± ml

Prix
107,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En acrylique, avec robinets en PMP/PE, classe B.

  • Graduations are screen printed to ISO 385 class B accuracy
  • Unaffected by most dilute aqueous solutions (except ammonia and hydrofluoric acid) but unsuitable for use with ethanol or organic solvents
  • Suitable for both left and right handed use

Transparentes et très résistantes, idéales pour une utilisation dans les laboratoires d’enseignement en particulier, dans lesquels les casses sont fréquentes.

Livraison: Fournies avec une fiche technique.

Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,1 ± ml