Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sondes

Sonde NTC, embout (Ø×L : 3×38 mm), IP 54, −20…+70 °C, ±0,2 °C (–20…+40 °C)
±0,4 °C (+40,1…+70 °C)
N° de catalogue 620-1852
Fournisseur:   TESTO
Sondes
N° de catalogue 620-1852
Fournisseur:  TESTO
Sondes
Sondes

Sonde NTC, embout (Ø×L : 3×38 mm), IP 54, −20…+70 °C, ±0,2 °C (–20…+40 °C)
±0,4 °C (+40,1…+70 °C)

Prix
41,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.

Spécifications
  • Plage de mesure:
    −20…+70 °C
  • Désignation:
    Sonde NTC, embout (Ø×L : 3×38 mm), IP 54
  • Seq:
    03
  • Précision:
    ±0,2 °C (–20…+40 °C)
    ±0,4 °C (+40,1…+70 °C)
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.