Filtres à membrane, type 113
113, 8,00 µm, 70 mm, -
SART11301-70-G
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
- Ø:70 mm
- Taille de pore:8,00 µm
- Stérile:-
- Type:113
- Seq:76
- Cat. No.:SART11301-70-G
- Épaisseur:130 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:750 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



