Rallonges
Heidelberger extension tubings, PVC, 140 cm, 3 mm, 5,3 ml
: B. Braun
Heidelberg Rallonges pour systèmes de perfusion.
- Volume:5,3 ml
- Désignation:Heidelberger extension tubings
- Longueur:140 cm
- Matière:PVC
- Seq:04
- Ø int.:3 mm
Heidelberg Rallonges pour systèmes de perfusion.