Burettes à robinet droit, Schellbach
25 ml, 0,1 ml, 570 mm
Catalog # 612-0219
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
Verre borosilicaté, classe AS.
- Calibré pour délivrer « Ex », certifié conforme avec identification du lot daté
- Partie supérieure en entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Graduations en émaillée bleu
- Robinet en verre ou en PTFE
DIN 12 700
: ISO 385
Specifications
- Capacité:25 ml
- Longueur:570 mm
- Seq:2
- Division:0,1 ml



