Burettes à robinet droit, Schellbach
10 ml, 0,05 ml, 570 mm
Catalog # 612-0218
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
Verre borosilicaté, classe AS.
- Calibré pour délivrer « Ex », certifié conforme avec identification du lot daté
- Partie supérieure en entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Graduations en émaillée bleu
- Robinet en verre ou en PTFE
DIN 12 700
Certifications: ISO 385
Documents
Specifications
- Capacité:10 ml
- Longueur:570 mm
- Seq:1
- Division:0,05 ml



