Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Burettes à robinet droit, Schellbach

Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,1 ml, 800 mm
Catalog # 612-0217
Supplier:   SciLabware
Burettes à robinet droit, Schellbach
Catalog # 612-0217
Supplier:  SciLabware
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,1 ml, 800 mm

Price
61,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Verre borosilicaté, classe AS.

  • Calibré pour délivrer « Ex », certifié conforme avec identification du lot daté
  • Partie supérieure en entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
  • Graduations en émaillée bleu
  • Robinet en verre ou en PTFE

DIN 12 700

Certifications: ISO 385

Specifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Longueur:
    800 mm
  • Seq:
    8
  • Division:
    0,1 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.