Seringues à usage unique, Omnifix®
Embout excentré, division 1,0 ml, 20 ml
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
- Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
- Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
- Perte d'échantillons minimale
DIN EN ISO 10993
Certifications: DIN EN ISO 10993
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotBRAU4616025V_TDS_EN BRAU4616057V_TDS_EN BRAU4616103V_TDS_EN BRAU4617022V_TDS_EN BRAU4617053V_TDS_EN
Datasheet
Plus
BSE TSE BRAU4617509F.pdf
BSE/TSE Certificates
Spécifications
- Capacité:20 ml
- Désignation:Embout excentré, division 1,0 ml
- Seq:04
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



